text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 3550-30 UK 1/2 po. 60-300 Nm GEDORE

Numéro d'article 1E268970
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1740
Longueur totale (mm) 591
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1740
Longueur totale (mm) 591
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Largeur de tête (mm) 42.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 22
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model 3550-30
Type Torque Wrench

La description

Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet à levier intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, classée selon DIN EN 6789:2017 Type II Classe A, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, avec certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017, pour un serrage directionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E268970
EAN 4002805935576
UBB 500673275318
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2958066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.