text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 3550-20 UK 1/2 po. 40-200 Nm GEDORE

Numéro d'article 8D913244
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1467
Longueur totale (mm) 522
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1467
Longueur totale (mm) 522
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm) 42.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 22
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model 3550-20
Type Torque Wrench

La description

Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste avec cliquet à levier intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, classée selon DIN EN 6789:2017 Type II Classe A, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, y compris certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017, pour un serrage directionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D913244
EAN 4002805935569
UBB 500673275235
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2958058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.