Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4N268643
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
Clé dynamométrique 3549-02 UK 1/4 po. 5-25 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4N268643
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
670
Longueur totale (mm)
286
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
670
Longueur totale (mm)
286
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['5.000', '25.000']
Largeur de tête (mm)
25
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
1
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
21.5
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste avec cliquet à levier intégré et carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Classée selon DIN EN 6789:2017 Type II Classe A, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017 inclus, Pour un serrage directionnel contrôlé
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2958015