text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé dynamométrique 3/8 po. 10-50 Nm carré travers. PROMAT


À déclenchement automatique. En robuste tube d’acier à revêtement poudré pour le serrage contrôlé à droite et à gauche avec fonction de cliquet intégrée. Le mécanisme articulé avec galet glissant garantit un signal de déclenchement sonore et tactile. Changement de sens aisé (il suffit de pousser le carré par le cliquet). Double graduation (N.m/lbf.ft.) bien lisible sous fenêtre à effet de loupe. Ajustée à une précision de déclenchement de ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur d’échelle réglée Livraison complète avec notice d’utilisation et certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789-2:2017

Numéro d'article 7R559445
Longueur totale (mm) 335
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10-50
Dimension de raccordement (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 335
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10-50
Dimension de raccordement (mm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.25
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R559445
EAN 4015448504238
UBB 500583258586
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.