text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 1/4 po. 1-5 Nm carré travers. PROMAT


À déclenchement automatique. En robuste tube d’acier à revêtement poudré pour le serrage contrôlé à droite et à gauche avec fonction de cliquet intégrée. Le mécanisme articulé avec galet glissant garantit un signal de déclenchement sonore et tactile. Changement de sens aisé (il suffit de pousser le carré par le cliquet). Double graduation (N.m/lbf.ft.) bien lisible sous fenêtre à effet de loupe. Ajustée à une précision de déclenchement de ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur d’échelle réglée Livraison complète avec notice d’utilisation et certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789-2:2017

Numéro d'article 1V112576
Longueur totale (mm) 220
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1-5
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 220
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1-5
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V112576
EAN 4015448504214
UBB 500581231130
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821698
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.