text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 1/2 po. 40-200 Nm PROMAT


Numéro d'article 0P709622
Longueur totale (mm) 500
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 500
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P709622
EAN 4015448691143
UBB 500573808705
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821691
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.