text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé de montage 317000 SW 17 x 19 mm M10 longueur 250 mm acier CV GEDORE


Avec insert amovible pour vis de fixation de robinetterie M10 ou M12, Clé à fourche 17x19 mm pour le serrage et le desserrage des robinets d'angle, Clé à fourche SW 17x19 mm pour le serrage et le desserrage des robinets de lavabo et des robinets d'angle.

Numéro d'article G2910.017.019
Longueur totale (mm) 250
Largeur de clé (mm) 17 - 19
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier 8204110000
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Largeur de clé (mm) 17 - 19
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier 8204110000
Type Mounting Spanner

La description

Avec insert amovible pour vis de fixation de robinetterie M10 ou M12, Clé à fourche 17x19 mm pour le serrage et le desserrage des robinets d'angle, Clé à fourche SW 17x19 mm pour le serrage et le desserrage des robinets de lavabo et des robinets d'angle.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
N° Article du fabricant 4509360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.