Clés pour armoires et systèmes de fermeture
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
Outils de plomberie
Outils de blocage
Pinces
4V467707
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
Clé cruciforme sanitaire 378500 220 x 220 mm 14 fonctions GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4V467707
Largeur de clé 1 (mm)
9.5
Largeur de clé 2 (mm)
12.7
Largeur de clé 3 (mm)
19.1
Largeur de clé 4 (mm)
25.4
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé 1 (mm)
9.5
Largeur de clé 2 (mm)
12.7
Largeur de clé 3 (mm)
19.1
Largeur de clé 4 (mm)
25.4
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Profondeur jusqu'à 100 mm, Pour le montage et le démontage des vannes de radiateur et des raccords vissés, Pour vis à tête cylindrique M6, M8, M10, M12 et pour bouchons 3/8", 1/2", Écrou à six pans creux taille 17, 22 mm, Chromé, Chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V467707
EAN
4017981378505
UBB
500655631868
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
4512820