text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen Stahlwille wrech 10759A/2 GR. 4-3/32

Sur commande

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH N L'arbre rond sur le tournevis permet de bloquer la retenue des billes

Numéro d'article G0495.004.024
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 113
Largeur de clé (en pouces) 3/32 pouce
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 113
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 113
Largeur de clé (en pouces) 3/32 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Model 10759a
Type Offset Screwdriver

La description

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH N L'arbre rond sur le tournevis permet de bloquer la retenue des billes

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.004.024
EAN 4018754085125
UBB 203125085084
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43564006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.