text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen Stahlwille 10759A/2 GR. 4-1/16


avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéro d'article G0495.004.016
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 113
Largeur de clé (en pouces) 1/16 pouce
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 113
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 113
Largeur de clé (en pouces) 1/16 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier 8204110000
Model 10759a
Type Offset Screwdriver

La description

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.004.016
EAN 4018754085101
UBB 203125084665
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43564004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.