text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen de Stahlwille 10759A/1 GR. 2-5/64


avec embout hexagonal pour cliquet No 415SGH N L'embout rond du tournevis permet de bloquer la retenue des billes

Numéro d'article G0495.002.018
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 5/64 pouce
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 72
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 5/64 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 8204110000
Type Offset Screwdriver

La description

avec embout hexagonal pour cliquet No 415SGH N L'embout rond du tournevis permet de bloquer la retenue des billes

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.002.018
EAN 4018754029587
UBB 203125084749
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43560005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.