text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen de Stahlwille 10759A/1 GR. 2-3/32


avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéro d'article G0495.002.024
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 3/32 pouce
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 72
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 3/32 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 8204110000
Type Offset Screwdriver

La description

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.002.024
EAN 4018754029594
UBB 203125084905
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43560006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.