text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen de Stahlwille 10759A/1 GR. 2-1/16


avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH La tige ronde du tournevis permet de bloquer la bille de retenue

Numéro d'article G0495.002.016
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 1/16 pouce
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 72
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 72
Largeur de clé (en pouces) 1/16 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1
Model 10759a
Type Offset Screwdriver

La description

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH La tige ronde du tournevis permet de bloquer la bille de retenue

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.002.016
EAN 4018754029570
UBB 203125084582
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43560004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.