text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé Allen de Stahlwille 10759/2 GR. 4-2 mm


avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH N L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéro d'article G0495.004.020
Longueur totale (mm)
Largeur de clé (mm) 2
Avec tête sphérique Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Largeur de clé (mm) 2
Avec tête sphérique Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier 8204110000
Model 10759
Type Offset Screwdriver

La description

avec extrémité hexagonale pour cliquet No 415SGH N L'arbre rond du tournevis permet de bloquer le dispositif de retenue des billes

Numéros d'articles

Numéro d'article G0495.004.020
EAN 4018754026302
UBB 203125083675
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 43064002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.