text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé à tubes rapide longueur totale 360 mm envergure 90 mm pour canalisations 3 9


Pièces forgées, Faces dentelées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension auto-inhibitrices, GEDORE revêtement époxy bleu, Longueur 14" (360 mm)

Numéro d'article G2575.000.360
Poids 1656
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur 360
Plage de serrage (mm) ['0.000', '90.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1656
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur 360
Plage de serrage (mm) ['0.000', '90.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore

La description

Pièces forgées, Faces dentelées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension auto-inhibitrices, GEDORE revêtement époxy bleu, Longueur 14" (360 mm)

Numéros d'articles

Numéro d'article G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6419600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.