text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes rapide longueur totale 315 mm envergure 74 mm pour canalisations 3 p


Pièces forgées, Faces dentelées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension inhibées, GEDORE bleu poudré, Longueur 12" (315 mm)

Numéro d'article G2575.000.315
Poids 1038
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 315
Plage de serrage (mm) ['0.000', '74.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1038
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 315
Plage de serrage (mm) ['0.000', '74.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

La description

Pièces forgées, Faces dentelées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension inhibées, GEDORE bleu poudré, Longueur 12" (315 mm)

Numéros d'articles

Numéro d'article G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6419520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.