text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes rapide longueur totale 228 mm envergure 42 mm pour canalisations 1 5


Composants forgés, Faces dentées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension auto-inhibitrices, Revêtement par poudre bleu GEDORE, Longueur 9" (228 mm)

Numéro d'article G2575.000.225
Poids 531
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (mm) 230
Plage de serrage (mm) 42 - 42
Revêtement de la poignée Laqué
Emballé par 1

Spécifications

Poids 531
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (mm) 230
Plage de serrage (mm) 42 - 42
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 515
Code des marchandises 8204120000
Model 152 9
Type Pipe Wrench

La description

Composants forgés, Faces dentées trempées par induction, Réglage rapide et facile avec vis de réglage - réglage d'une seule main, Faces de préhension auto-inhibitrices, Revêtement par poudre bleu GEDORE, Longueur 9" (228 mm)

Numéros d'articles

Numéro d'article G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6419360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.