text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 760 mm envergure 130 mm pour canalisations 4 po. GED


Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85°, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéro d'article G2584.000.740
Traitement de surface Chromé
Poids 5629
Pour diamètre max. du tube 4 inch
Longueur (mm) 760
Plage de serrage (mm) ['0.000', '130.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 5629
Pour diamètre max. du tube 4 inch
Longueur (mm) 760
Plage de serrage (mm) ['0.000', '130.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5200
Model 175
Type Pipe Wrench

La description

Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85°, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6437770
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.