text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 750 mm envergure 114 mm pour les tubes 4 po. ROTHENBERGER


Numéro d'article 7G150950
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 4 inch
Longueur (mm) 750
Plage de serrage (mm) 114-114
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Rothenberger
Code Douanier 82032000
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 4 inch
Longueur (mm) 750
Plage de serrage (mm) 114-114
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Rothenberger
Code Douanier 82032000
Type 70114

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 8000738854
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.