text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 580 mm envergure 76 mm pour canalisations 2 po. GEDO


Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéro d'article G2584.000.580
Traitement de surface Chromé
Poids 2580
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 575
Plage de serrage (mm) ['0.000', '76.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 2580
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 575
Plage de serrage (mm) ['0.000', '76.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2500
Model 175
Type Pipe Wrench

La description

Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6437500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.