text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 540 mm envergure 60 mm pour les tubes 2 po. ROTHENBERGER


Numéro d'article 8B237821
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 540
Plage de serrage (mm) 60-60
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Rothenberger
Type 070112X
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 540
Plage de serrage (mm) 60-60
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Rothenberger
Type 070112X

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B237821
EAN 4004625701126
UBB 500583358162
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 8000738852
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.