text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 430 mm envergure 62 mm pour canalisations 1 1/2 po.


Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéro d'article G2584.000.430
Traitement de surface Chromé
Poids 1428
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 420
Plage de serrage (mm) ['0.000', '62.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 1428
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 420
Plage de serrage (mm) ['0.000', '62.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Model 175
Type Pipe Wrench

La description

Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G2584.000.430
EAN 4010886643747
UBB 240102113737
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6437420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.