text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur totale 320 mm envergure 44 mm pour canalisations 1 po. GEDO


Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Socle émaillé bleu, Socle émaillé bleu

Numéro d'article G2584.000.320
Traitement de surface Chromé
Poids 695
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 315
Plage de serrage (mm) ['0.000', '44.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 695
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 315
Plage de serrage (mm) ['0.000', '44.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Model 175
Type Pipe Wrench

La description

Type particulièrement robuste pour usage intensif, Tête inclinée à 85 °, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Socle émaillé bleu, Socle émaillé bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6437340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.