text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur tot. 560 mm envergure 0-70 mm pour canalisations 2 po. PROMAT


Position de la mâchoire 90°. Acier chrome-vanadium. Forgé en matrice. Bleu peint, polie. Blocage par vis de réglage. Lames trempées par induction

Numéro d'article 2L792388
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 560
Plage de serrage (mm) 70-70
Revêtement de la poignée Laqué
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 560
Plage de serrage (mm) 70-70
Revêtement de la poignée Laqué
Avec dispositif antidérapant Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L792388
EAN 4015448400561
UBB 500581479630
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4000810694
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.