text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur tot. 420 mm envergure 0-60 mm pour canalisations 1 1/2 po.


Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans le sens opposé. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 H

Numéro d'article K1083.030.381
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 420
Plage de serrage (mm) 0 - 60
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (mm) 420
Plage de serrage (mm) 0 - 60
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex

La description

Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans le sens opposé. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 60mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 2 3/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 60mm- Capacité pour écrous : 60mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 1 1/2in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 30 015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.