text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes longueur tot. 245 mm envergure 0-35 mm pour canalisations 1/2 po. KN

Sur commande

Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviro

Numéro d'article K1083.030.127
Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 1/2 pouce
Longueur (mm) 245
Plage de serrage (mm) 0 - 35
Adapté aux filtres à huile Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Pour diamètre max. du tube 1/2 pouce
Longueur (mm) 245
Plage de serrage (mm) 0 - 35
Adapté aux filtres à huile Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 420
Type Pipe Wrench

La description

Clé à pipe de type S Mince, mâchoire de type S. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents également trempées par induction. Contact en trois points sur les tubes, autobloquant. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 35mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 1 1/2in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 35mm- Capacité pour écrous : 35mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 1/2in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 30 005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.