text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes d'angle Super S longueur totale 420 mm envergure 48 mm pour ROTHENBERGER


45°. Préhension sûre et antidérapante grâce à l’engrènement décalé en sens de rotation inverse. Trempée par induction. Poignée avec profil en double T. Idéale pour le serrage de différentes formes de matériau. Pour une utilisation universelle. Autobloquant : Préhension et maintien sûrs et solides, également sur des tubes lisses grâce à 3 points de serrage

Numéro d'article 5M964838
Traitement de surface Autre
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur 420
Plage de serrage (mm) 48-48
Avec dispositif antidérapant Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur 420
Plage de serrage (mm) 48-48
Avec dispositif antidérapant Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M964838
EAN 4004625000472
UBB 500582478052
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 070123X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.