Serres-tubes 45º
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Serres-tubes 45º
6O856300
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
Clé à tubes d'angle longueur tot. 425 mm envergure 0-62 mm pour canalisations PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6O856300
Traitement de surface
Chromé
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
425
Plage de serrage (mm)
62-62
Revêtement de la poignée
Laqué
Avec dispositif antidérapant
Non
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
425
Plage de serrage (mm)
62-62
Revêtement de la poignée
Laqué
Avec dispositif antidérapant
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82032000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O856300
EAN
4015448400608
UBB
500582865712
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
4000810711