Clé à pipe
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clé à pipe
1Y644595
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
Clé à tube ouv. de clé 8 x 10 mm longueur 120 mm D. de perçage 6,5 mm chromé PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
En tube d’acier (C35). Trempé. Chromée. Extrémités à 6 pans. Avec creux. Sans coutures
Description complète
Numéro d'article
1Y644595
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
120
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
10
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
120
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
10
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y644595
EAN
4015448420286
UBB
500581277000
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
4000823734