text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tube 26 R ouv. de clé 6 x 7 mm longueur 105 mm D. de perçage 5,5 mm chromé


Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 111
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 111
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Largeur de tête, grand format (mm) 40
Profondeur de clé, petit format (mm) 5
Profondeur de clé, grand format (mm) 6
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

La description

Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6210050

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.