text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pipe modèle suédois Facom pour diamètre extérieur 34mm acier 345mm


Capacité : 10 -- 60 mm 3/8" -- 2". Corps en acier forgé haute qualité. Denture spéciale pour prise du tube en 3 points.

Numéro d'article 3N530477
Traitement de surface Laqué
Poids 850
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 345
Plage de serrage (mm) ['0', '34']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Laqué
Poids 850
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 345
Plage de serrage (mm) ['0', '34']
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Laqué
Avec dispositif antidérapant Non
Adapté aux filtres à huile Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N530477
EAN 3148517028463
UBB 500637411074
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 121A.1P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.