Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Serres-tubes 45º
4X749658
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
Clé à pipe modèle suédois Facom pour 49mm OD acier 430mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X749658
Traitement de surface
Laqué
Poids
1450
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
['0', '49']
Revêtement de la poignée
Laqué
Avec dispositif antidérapant
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Laqué
Poids
1450
Pour diamètre max. du tube
1 1/2 pouce
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
['0', '49']
Revêtement de la poignée
Laqué
Avec dispositif antidérapant
Non
Adapté aux filtres à huile
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82041200
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X749658
EAN
3148517027824
UBB
500637410654
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
120A.1P1/2