text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pipe Knipex en S pour 42 mm de diamètre extérieur en acier au chrome-vanadium 330 mm


Clé à pipe de type S La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Réglage précis et rapide de la largeur de préhension directement sur la pièce par simple pression dun bouton. Moins defforts à fournir grâce à lauto-blocage. Pas de déplacement involontaire des poignées de la pince. Grande résistance à lusure grâce aux dents

Cikkszám 2B462596
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 330
Adapté aux filtres à huile Oui
Marque Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 330
Adapté aux filtres à huile Oui
Marque Knipex

Leírás

Clé à pipe de type S La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Réglage précis et rapide de la largeur de préhension directement sur la pièce par simple pression dun bouton. Moins defforts à fournir grâce à lauto-blocage. Pas de déplacement involontaire des poignées de la pince. Grande résistance à lusure grâce aux dents trempées. Capacité de charge maximale grâce aux branches entièrement trempées. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 1 5/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm- Capacité pour écrous : 42mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 1 in- Diamètre intérieur du tuyau : 25mm

Cikkszámok

Cikkszám 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 60 010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.