text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pipe Knipex 90° rouge poudré 310 mm


Clé à pipe 90° modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 56 HRC. - Largeur de serrage : 42mm- Capacité pour tubes

Numéro d'article K1083.010.254
Longueur (mm) 310
Plage de serrage (mm) 42 - 42
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 755
Type Pipe Wrench
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 310
Plage de serrage (mm) 42 - 42
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 755
Type Pipe Wrench

La description

Clé à pipe 90° modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 56 HRC. - Largeur de serrage : 42mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 1 5/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm- Capacité pour écrous : 42mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 1 in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 10 010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.