text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pipe Knipex 45° rouge poudré 570 mm


Clé à pipe 45° modèle suédois. Mâchoires coudées à 45°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 70mm- Capacité pour tu

Numéro d'article K1083.020.508
Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 70 - 70
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 2710
Type Pipe Wrench
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 70 - 70
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 2710
Type Pipe Wrench

La description

Clé à pipe 45° modèle suédois. Mâchoires coudées à 45°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 70mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 2 3/4in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 70mm- Capacité pour écrous : 70mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 2 in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.020.508
EAN 4003773014232
UBB 240102218858
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 20 020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.