text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé à pipe américaine déportée Facom pour fonte de 35 mm de diamètre extérieur 200 mm


Capacité : 0 -- 140 mm 0 -- 5". Corps en fonte. Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRc. Mâchoire mobile en acier forgé.

Numéro d'article 1C181949
Traitement de surface Laqué
Poids 400
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur 200
Plage de serrage (mm) ['0', '35']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Laqué
Poids 400
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur 200
Plage de serrage (mm) ['0', '35']
Revêtement de la poignée Laqué
Avec dispositif antidérapant Non
Adapté aux filtres à huile Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C181949
EAN 3148516740816
UBB 500639218659
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 134A.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.