text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pince Stahlwille PowerGRIP Mâchoire l.36mm L.192mm Tête Chromée


brevet réglage rapide par pression d'un bouton directement sur la pièce à usinerréglable sans effort, réglage super fin facilerapport de transmission élevé pour une amplification notable de la force manuellepour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis, etc.)idéal également pour le cintrage de pièces parallèles minces (par ex. tôle)mâchoires parallèles sans profil pour protéger les pièces à surface revêtueeffet de cliquet pour les vis en utilisant la course de la mâchoireconstruction globale extrêmement résistante, acier trempé de qualité supérieure

Numéro d'article G1073.500.180
Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 36
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 36
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Nombre de réglages 11
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 275
Code Douanier 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

La description

brevet réglage rapide par pression d'un bouton directement sur la pièce à usinerréglable sans effort, réglage super fin facilerapport de transmission élevé pour une amplification notable de la force manuellepour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis, etc.)idéal également pour le cintrage de pièces parallèles minces (par ex. tôle)mâchoires parallèles sans profil pour protéger les pièces à surface revêtueeffet de cliquet pour les vis en utilisant la course de la mâchoireconstruction globale extrêmement résistante, acier trempé de qualité supérieure

Numéros d'articles

Numéro d'article G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 65735180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.