text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette Gedore 11 pouces 280mm


Mors forgés, trempés et forme spéciale des mors pour une prise, un serrage et un maintien sûrs, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, nickelé, Corps du mors en tôle d'acier à haute résistance, Mors supérieur soudé automatiquement - liaison absolument solide avec le corps en tôle d'acier, La conception bien pensée des mors garantit un contact en trois points avec toutes les sections de matériaux, Alésage fileté soudé en bas, Pas d'élargissement sous les charges les plus extrêmes, Déclenchement sûr, Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial, Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial

Article number G2546.000.280
Isolé Non
Longueur totale (mm) 255
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Pinces à souder Non
Marque Gedore
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 255
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Pinces à souder Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 750
Code Douanier 8204120000
Type Grip Wrench

Description

Mors forgés, trempés et forme spéciale des mors pour une prise, un serrage et un maintien sûrs, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, nickelé, Corps du mors en tôle d'acier à haute résistance, Mors supérieur soudé automatiquement - liaison absolument solide avec le corps en tôle d'acier, La conception bien pensée des mors garantit un contact en trois points avec toutes les sections de matériaux, Alésage fileté soudé en bas, Pas d'élargissement sous les charges les plus extrêmes, Déclenchement sûr, Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial, Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial

Article numbers

Article number G2546.000.280
EAN 4010886640722
UBB 240102110436
UNSPSC 27112124
Manufacturer article nr  6407270
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.