Outils à clé
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
9N627199
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
Clé à molette 9031C maxi. 38 mm longueur 218 mm avec grad.de réglage, manche pla
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9N627199
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
218
Largeur de clé max. (mm)
38
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
218
Largeur de clé max. (mm)
38
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Model
ERGO
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N627199
EAN
7314150113507
UBB
500659345028
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
9031 C