text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 9029C maxi. 32 mm longueur 170 mm avec grad.de réglage, manche pla

Numéro d'article 3Z981113
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 170
Largeur de clé max. (mm) 32
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 170
Largeur de clé max. (mm) 32
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Type Adjustable Wrench

La description

Acier de haute performance. Trempé. Protection anti-corrosion. Chromée. Position de la fourche 15°. Avec poignée ergonomique en plastique. Tête étroite. Avec échelle de réglage/graduation de mesure sur la tête de la cléAvantages distinctifs du produit : Forme très courte avec grande zone de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 9029 C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.