text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 62 P 24 maxi. 63 mm longueur 610 mm GEDORE


Tailles 6" - 18" = ISO 6787, mors réglé à 15°, Taille 24" = ISO 6787, mors réglé à 22,5°, modèle suédois, galet avec filetage à gauche, GEDORE vanadium 31CrV3, finition phosphatée, têtes polies, phosphatées, têtes polies, Avec trou d'accrochage

Numéro d'article
Traitement de surface Phosphaté
Poids 3358
Longueur 605
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 63
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 3358
Longueur 605
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 63
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 63
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Tailles 6" - 18" = ISO 6787, mors réglé à 15°, Taille 24" = ISO 6787, mors réglé à 22,5°, modèle suédois, galet avec filetage à gauche, GEDORE vanadium 31CrV3, finition phosphatée, têtes polies, phosphatées, têtes polies, Avec trou d'accrochage

Numéros d'articles

Numéro d'article G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6360880

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.