Outils à clé
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
8A024207
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
Clé à molette 60 S 12 C maxi. 36 mm longueur 305 mm avec graduation de réglage G
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8A024207
Traitement de surface
Chromé
Poids
780
Longueur (mm)
305
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
36
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Poids
780
Longueur (mm)
305
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
36
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '36.000']
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains grasses, Trou de suspension, Acier au chrome-vanadium, Version C nickelé et chromé, tête rectifiée, Version P phosphaté au manganèse, tête rectifiée, Version JP et JC complète avec poignée en plastique, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension
Numéros d'articles
Numéro d'article
8A024207
EAN
4010886933619
UBB
500642490279
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
2668890