text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 60 CP 12 maxi. 36 mm longueur 305 mm avec graduation de réglage GE


Mâchoire réglée à 15°, modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Acier au chrome-vanadium, tête chromée, polie, Acier au chrome-vanadium, Têtes chromées, polies, Chromées, finition pistolet à bille, Avec trou de suspension

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Poids 713
Longueur (mm) 302
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 713
Longueur (mm) 302
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 36
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 36
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 700
Model 60 CP 12
Type Adjustable Spanner

La description

Mâchoire réglée à 15°, modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Acier au chrome-vanadium, tête chromée, polie, Acier au chrome-vanadium, Têtes chromées, polies, Chromées, finition pistolet à bille, Avec trou de suspension

Numéros d'articles

Numéro d'article G2560.061.310
EAN 4010886638125
UBB 240123022537
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6381290

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.