Outils à clé
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
0K348807
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
Clé à molette 4025 maxi. 53 mm longueur 460 mm avec graduation de réglage STAHLW
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K348807
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
460
Largeur de clé max. (mm)
53
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Marque
Stahlwille
Code des marchandises
82041200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
460
Largeur de clé max. (mm)
53
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Marque
Stahlwille
Code des marchandises
82041200
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K348807
EAN
4018754299553
UBB
500696173763
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40250118