Recently purchased items
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
0H941200
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
Clé à molette 4025 maxi. 34 mm longueur 257 mm avec graduation de réglage STAHLW
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
droitierDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome Vanadium, chromé
Description complète
Numéro d'article
0H941200
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
257
Largeur de clé max. (mm)
34
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
257
Largeur de clé max. (mm)
34
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Marque
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
droitierDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome Vanadium, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H941200
EAN
4018754299522
UBB
500696173193
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40250110