Outils à clé
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
2K664270
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
Clé à molette 4025 maxi. 30 mm longueur 206 mm avec graduation de réglage STAHLW
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
droitierDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome Vanadium, chromé
Description complète
Numéro d'article
2K664270
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
206
Largeur de clé max. (mm)
30
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
206
Largeur de clé max. (mm)
30
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
22.5
Marque
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
droitierDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome Vanadium, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K664270
EAN
4018754299515
UBB
500696172930
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40250108