Clés à molette
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
1H038550
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
Clé à molette 279-18 max. 53 mm longueur 458 mm avec échelle de réglage HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1H038550
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
458
Largeur de clé max. (mm)
53
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Hazet
Code Douanier
82041200
Type
279-18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
458
Largeur de clé max. (mm)
53
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Hazet
Code Douanier
82041200
Type
279-18
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H038550
EAN
4000896018079
UBB
500581076782
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
4000822502