text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Visseuses à chocs
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils pneumatiques
Visseuses à chocs
YLT70ELYOK
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
Clé à impulsion d'arrêt Yokota YLT 3/8« Square Drive 13-28Nm 1/4 » PT 6300RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLT70ELYOK
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6300
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
5.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6300
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
360
Marque
Yokota
Model
YLT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLT70ELYOK
EAN
8717981265466
UBB
500619105140
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLT70EL