Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
8X196236
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
Clé à fourche 895 17 x 19 mm longueur 170 mm noir
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier CV. Surface noire. Position de la fourche 15° DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318
Description complète
Numéro d'article
8X196236
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
7
Hauteur de tête, grand format (mm)
7
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
Autre
Largeur de tête, petit format (mm)
36
Largeur de tête, grand format (mm)
40
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Non
Poignée conique
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X196236
EAN
4054773022628
UBB
500583684864
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S4000823272