text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 895 13 x 17 mm longueur 160 mm noir


Numéro d'article 8Z958009
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 6
Hauteur de tête, grand format (mm) 6
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 28.5
Largeur de tête, grand format (mm) 36
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82041100

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z958009
EAN 4054773022741
UBB 500583709794
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823268
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.